詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-131

品名 : [EA997PS-131S用] 替フィルター(200mm用/薄手)

カタログ訂正

24/11/25 適合品番:(誤)EA997PS-121(正)EA997PS-131S(No.56 1213)

仕様

タイプ 薄手 仕様 [EA997PS-131S用]ケース付きフィルター用の替フィルター
サイズ 200mm×22m 捕集効率 52%
材質 難燃性PLA 厚み 0.14mm
重量 150g 耐熱温度 110℃
初期圧損 61Pa at 2.5m/sec 対象 制御盤、盤クーラーの吸気口
マグネットバー無し、ミシン目無し
ウッドバー付
※本製品のみでは本体(EA997PS-121)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-131S)が必要になります。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 16:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1478ページ

代替品

EA997PS-131S
  • 品番

    EA997PS-131S

  • コメント

    違い:ケース付、本体に使用可能

バリエーション一覧
EA997PS-131 [EA997PS-131S用] 替フィルター(200mm用/薄手)
EA997PS-132 [EA997PS-132S用] 替フィルター(300mm用/薄手)
EA997PS-133 [EA997PS-133S用] 替フィルター(400mm用/薄手)
EA997PS-134 [EA997PS-134S用] 替フィルター(500mm用/薄手)
EA997PS-135 [EA997PS-135S用] 替フィルター(600mm用/薄手)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top