品番 : EA997PS-135
品名 : [EA997PS-135S用] 替フィルター(600mm用/薄手)
カタログ訂正
24/11/25 適合品番:(誤)EA997PS-125(正)EA997PS-135S(No.56 1213)
仕様
タイプ | 薄手 | 仕様 | [EA997PS-135S用] ケース付きフィルター用の替フィルター |
---|---|---|---|
サイズ | 600mm×22m | 捕集効率 | 52% |
材質 | 難燃性PLA | 厚み | 0.14mm |
重量 | 154g | 耐熱温度 | 110℃ |
初期圧損 | 61Pa at 2.5m/sec | 対象 | 制御盤、盤クーラーの吸気口 |
マグネットバー無し、ミシン目無し | |||
ウッドバー付 | |||
※本製品のみでは本体(EA997PS-125)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-135S)が必要になります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 15:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1478ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA997PS-135S : 600mm マシンツールフィルター(薄手) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)