詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-142S

品名 : 300mm マシンツールフィルター(厚手)

仕様

フィルター幅 300mm 長さ 12m
サイズ 350×70×70 材質 難燃性レーヨン
厚み 0.29mm 重量 250g
耐熱温度 140℃ 捕集効率 33%
初期圧損 31Pa at 2.5m/sec 対象 コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
仕様 [EA997PS-122用] マシンツールフィルター
マグネットバー無し、ミシン目無し
厚手で目が粗いフィルター
プラスチックケース付
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/17 11:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PS-131S 200mm マシンツールフィルター(薄手)
EA997PS-132S 300mm マシンツールフィルター(薄手)
EA997PS-133S 400mm マシンツールフィルター(薄手)
EA997PS-134S 500mm マシンツールフィルター(薄手)
EA997PS-135S 600mm マシンツールフィルター(薄手)
EA997PS-141S 200mm マシンツールフィルター(厚手)
EA997PS-142S 300mm マシンツールフィルター(厚手)
EA997PS-143S 400mm マシンツールフィルター(厚手)
EA997PS-144S 500mm マシンツールフィルター(厚手)
EA997PS-145S 600mm マシンツールフィルター(厚手)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997PS-135Sです。
  • ※画像はEA997PS-135Sです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top