品番 : EA997PS-142
品名 : [EA997PS-142S用] 替フィルター(300mm用/厚手)
カタログ訂正
25/02/19 適合品番の訂正。誤:EA997PS-122、正:EA997PS-142S(9025 No.56)
仕様
| タイプ | 厚手 | 仕様 | [EA997PS-142S用] 替フィルターケース付きフィルター用の |
|---|---|---|---|
| サイズ | 300mm×12m | 捕集効率 | 33% |
| 材質 | 難燃性レーヨン | 厚み | 0.29mm |
| 重量 | 151g | 耐熱温度 | 140℃ |
| 初期圧損 | 31Pa at 2.5m/sec | 対象 | コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 |
| マグネットバー無し、ミシン目無し | |||
| ウッドバー付 | |||
| ※本製品のみでは本体(EA997PS-122)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-142S)が必要になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 16:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997PS-142S : 300mm マシンツールフィルター(厚手) |
ウェブカタログ画像
拡大

