詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-143

品名 : [EA997PS-143S用] 替フィルター(400mm用/厚手)

仕様

タイプ 厚手 仕様 [EA997PS-143S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
サイズ 400mm×12m 捕集効率 33%
材質 難燃性レーヨン 厚み 0.29mm
重量 152g 耐熱温度 140℃
初期圧損 31Pa at 2.5m/sec 対象 コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
マグネットバー無し、ミシン目無し
ウッドバー付
※本製品のみでは本体(EA997PS-123)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-143S)が必要になります。
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/25 18:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1430ページ

代替品

EA997PS-143S
  • 品番

    EA997PS-143S

  • コメント

    違い:ケース付、本体に使用可能

バリエーション一覧
EA997PS-141 [EA997PS-141S用] 替フィルター(200mm用/厚手)
EA997PS-142 [EA997PS-142S用] 替フィルター(300mm用/厚手)
EA997PS-143 [EA997PS-143S用] 替フィルター(400mm用/厚手)
EA997PS-144 [EA997PS-144S用] 替フィルター(500mm用/厚手)
EA997PS-145 [EA997PS-145S用] 替フィルター(600mm用/厚手)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top