詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-26

品名 : 600x200mm マシンツールフィルター

仕様

サイズ 600mm×12m 材質 難燃性レーヨン
厚み 0.29mm 初期圧損 31 Pa at 2.5m/sec
捕集効率 33% 耐熱温度 140℃
対象機器 ・コンプレッサー
・オイルクーラー
・チラー
枚数 60枚
プラスチックケース、マグネットバー2本付
オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。
★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。
フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
追加説明
カタログ価格

11,200 (税抜)/ 12,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/29 16:54現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PS-2 200x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-3 300x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-4 400x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-5 500x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-22 200x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-23 300x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-24 400x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-25 500x200mm マシンツールフィルター
EA997PS-26 600x200mm マシンツールフィルター
ウェブカタログ画像
画像はEA997PS-24です。
  • 画像はEA997PS-24です。
  • ★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。

資料

使用写真
  1. IMG
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top