品番 : EA997PS-24
品名 : 400x200mm マシンツールフィルター
仕様
| サイズ | 400mm×12m | 材質 | 難燃性レーヨン |
|---|---|---|---|
| 厚み | 0.29mm | 初期圧損 | 31 Pa at 2.5m/sec |
| 捕集効率 | 33% | 耐熱温度 | 140℃ |
| 対象機器 | ・コンプレッサー ・オイルクーラー ・チラー |
枚数 | 60枚 |
| プラスチックケース、マグネットバー2本付 | |||
| オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。 | |||
| ★汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。 | |||
| フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,000 円(税抜)/ 7,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/02 11:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA997PS-34 : [EA997PS-24用] 替フィルター |
