品番 : EA997PS-52
品名 : φ120mm ラウンドモーターフィルター
仕様
| サイズ | 直径×厚み:φ120×10.7mm | 入数 | 10枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 難燃性ポリエステル | ろ過風速 | 2.5m/s |
| 初期圧損 | 47Pa | 捕集効率 | 71.6% |
| 耐熱温度 | 100℃ | ||
| オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。 | |||
| フィルターには炎の出ない難燃性素材を採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/19 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997PS-62 : φ120mm ラウンドフィルター用固定具 |
