詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-56

品名 : φ230mm ラウンドモーターフィルター

仕様

サイズ 直径×厚み:φ230×10.7mm 入数 10枚
材質 難燃性ポリエステル ろ過風速 2.5m/s
初期圧損 47Pa 捕集効率 71.6%
耐熱温度 100℃
オイルミスト、粉塵等からモーターを守ります。
フィルターには炎の出ない難燃性素材を採用
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/05/04 05:28現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PS-51 φ100mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-52 φ120mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-53 φ150mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-54 φ175mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-55 φ200mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-56 φ230mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-57 φ260mm ラウンドモーターフィルター
EA997PS-58 φ300mm ラウンドモーターフィルター
ウェブカタログ画像
  • ※交換時期

資料

SDS日本語
  1. PDF
使用写真
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top