詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-66

品名 : φ230mm ラウンドフィルター用固定具

仕様

適用サイズ φ230mm 材質 ポリプロピレン
耐熱温度 100℃
ラウンドフィルター用固定具
マグネットがつかない場合は、付属のオーリングで固定してください。
追加説明
カタログ価格

4,000 (税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/04 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1430ページ
バリエーション一覧
EA997PS-61 φ100mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-62 φ120mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-63 φ150mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-64 φ175mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-65 φ200mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-66 φ230mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-67 φ260mm ラウンドフィルター用固定具
EA997PS-68 φ300mm ラウンドフィルター用固定具
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top