品番 : EA997PS-63
品名 : φ150mm ラウンドフィルター用固定具
仕様
適用サイズ | φ150mm | 材質 | ポリプロピレン |
---|---|---|---|
耐熱温度 | 100℃ | ||
ラウンドフィルター用固定具 | |||
マグネットがつかない場合は、付属のオーリングで固定してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 16 (2025/06/17 20:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1478ページ |