品番 : EA997PS-68
品名 : φ300mm ラウンドフィルター用固定具
仕様
| 適用サイズ | φ300mm | 材質 | ポリプロピレン |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 100℃ | ||
| ラウンドフィルター用固定具 | |||
| マグネットがつかない場合は、付属のオーリングで固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/08 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1430ページ | ||||
