品番 : EA997PS-75
品名 : 600x 600x10.7mm エアフィルター(10枚)
仕様
サイズ | 600×600mm | 厚み | 10.7mm |
---|---|---|---|
材質 | 難燃性ポリエステル | 使用温度範囲 | -10℃~100℃ |
ろ過風速 | 2.5m/s | 初期圧損 | 47Pa |
捕集効率 | 71.6% | 入数 | 10枚 |
エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用 | |||
はさみで自由にカットできます。 | |||
使いやすい正方形の角型フィルター | |||
炎の出ない難燃性素材を採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/06/17 21:57現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1477ページ |