詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PS-76

品名 : 700x 700x10.7mm エアフィルター(10枚)

仕様

サイズ 700×700mm 厚み 10.7mm
材質 難燃性ポリエステル 使用温度範囲 -10℃~100℃
ろ過風速 2.5m/s 初期圧損 47Pa
捕集効率 71.6% 入数 10枚
エアコン等の一般空調、塗装ブースの吸排気用
はさみで自由にカットできます。
使いやすい正方形の角型フィルター
炎の出ない難燃性素材を採用
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/16 19:51現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PS-71 200x 200x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-72 300x 300x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-73 400x 400x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-74 500x 500x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-75 600x 600x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-76 700x 700x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-77 800x 800x10.7mm エアフィルター(10枚)
EA997PS-78 1000x1000x10.7mm エアフィルター(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top