品番 : EA997PT-13
品名 : 610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
仕様
| メーカー | アクシー | 型番 | GPSP-9997 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | グランパSP | 捕集効率 | 99.97%以上(計数法) |
| サイズ | 610×610mm | 厚さ | 290mm |
| 定格風量 | 31.0m3/min | 圧力損失 | 初期:245Pa 最終:490Pa |
| 常用温度 | 60℃ | 最高使用温度 | 80℃ |
| 最高使用湿度 | 95%RH | 材質 | フレーム:アルミニウム、合板 ろ材:ガラス繊維 セパレータ:アルミニウム シール剤:特殊接着剤 パッキン:合成ゴム |
| 重量 | 9.5kg | ||
| 標準的なHEPAフィルタ (多風量対応型) | |||
| クリアな空気が求められる、電子や精密機器の現場に | |||
| 気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です。 | |||
| JIS規格適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
81,800 円(税抜)/ 89,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ 0701ページ 1429ページ | ||||
