詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PT-3

品名 : 610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

仕様

メーカー アクシー 型番 GPSP-9997
商品名 グランパSP 捕集効率 99.97%以上(計数法)
サイズ 610×610mm 厚さ 150mm
定格風量 17.0m3/min 圧力損失 初期:245Pa
最終:490Pa
常用温度 60℃ 最高使用温度 80℃
最高使用湿度 95%RH 材質 フレーム:アルミニウム、合板
ろ材:ガラス繊維
セパレータ:アルミニウム
シール剤:特殊接着剤
パッキン:合成ゴム
重量 5.5kg
標準的なHEPAフィルタ (多風量対応型)
クリアな空気が求められる、電子や精密機器の現場に
気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です。
JIS規格適合品
追加説明
カタログ価格

67,700 円(税抜)/ 74,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 23:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0043ページ 0701ページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PT-1 305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
EA997PT-2 305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
EA997PT-3 610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
EA997PT-11 305x305x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
EA997PT-12 305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
EA997PT-13 610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top