詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997PW-1

品名 : 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)

カタログ訂正

25/12/04 初期圧力損失の訂正。誤:93Pa、正:58Pa(9025 No.56,57)

仕様

メーカー アクシー 型番 TDBT-90
商品名 タイデンBT 捕集効率 90%(比色法)
サイズ 610×610mm 厚さ 30mm
定格風速 1.5m/sec 定格風量 31m3/min
初期圧力損失 58Pa 最高使用温度 常時使用:60℃
一時使用:80℃
最高使用湿度 95%RH 材質 フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス
ろ材:エレクトレット不織布
セパレータ:ビート(樹脂)
シール剤:特殊粘着剤
パッキン:ネオプレンゴム
サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ
ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型
省スペースで取付け、取外し作業が容易です。
エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命
耐風圧性に優れています
捕集ダストの再飛散がありません
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/29 09:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0043ページ 0701ページ 1429ページ
バリエーション一覧
EA997PW-1 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
EA997PW-2 610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
EA997PW-3 610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top