品番 : EA997PW-2
品名 : 610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)
カタログ訂正
25/12/04 初期圧力損失の訂正。誤:93Pa、正:73Pa(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | アクシー | 型番 | TDBT-90 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイデンBT | 捕集効率 | 90%(比色法) |
| サイズ | 610×610mm | 厚さ | 50mm |
| 定格風速 | 2.25m/sec | 定格風量 | 46m3/min |
| 初期圧力損失 | 73Pa | 最高使用温度 | 常時使用:60℃ 一時使用:80℃ |
| 最高使用湿度 | 95%RH | 材質 | フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレス ろ材:エレクトレット不織布 セパレータ:ビート(樹脂) シール剤:特殊粘着剤 パッキン:ネオプレンゴム |
| サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプ | |||
| ミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型 | |||
| 省スペースで取付け、取外し作業が容易です。 | |||
| エレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命 | |||
| 耐風圧性に優れています | |||
| 捕集ダストの再飛散がありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0043ページ 0701ページ 1429ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997PW-1 610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) |
| EA997PW-2 610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) |
| EA997PW-3 610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) |
