詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997R-101

品名 : 0.6x0.9m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)

仕様

メーカー 3M 型番 SAF2 GRE 900X600
商品名 セーフ・ティーグ サイズ(mm) 900×600
厚み(mm) 5.5 カラー グリーン
材質 塩化ビニール 重量 2.2kg
構造 Z型構造(一体型) 用途 疲労軽減、滑り防止用マット。組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に。
防炎性能試験合格品
オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。
開き扉の障害にならない薄手タイプです。
追加説明
カタログ価格

7,430 円(税抜)/ 8,173 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 21:06現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2031ページ
バリエーション一覧
EA997R-101 0.6x0.9m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
EA997R-103 0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
EA997R-105 0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top