品番 : EA997R-103
品名 : 0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SAF2 GRE 900X1200 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セーフ・ティーグ | サイズ(mm) | 900×1200 |
| 厚み(mm) | 5.5 | カラー | グリーン |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量 | 4.4kg |
| 構造 | Z型構造(一体型) | 用途 | 疲労軽減、滑り防止用マット。組立ラインや工場、厨房などの作業場の足元に。 |
| 防炎性能試験合格品 | |||
| オープン構造により土砂などの汚れを表面に残さずメンテナンスも簡単です。 | |||
| 開き扉の障害にならない薄手タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/22 08:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997R-101 0.6x0.9m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減) |
| EA997R-103 0.9x1.2m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減) |
| EA997R-105 0.9x1.8m/5.5mm 滑り防止マット(疲労軽減) |
ウェブカタログ画像
拡大
