詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997R-22

品名 : 0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)

仕様

メーカー 3M 型番 ST L/GRE 900X1500
商品名 ノーマッド サイズ(mm) 900×1500
厚み(mm) 9 カラー ライトグリーン
材質 塩化ビニール 重量 3.4kg
用途 通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に。
屋外、屋内用コイルマット。
キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。
追加説明
カタログ価格

15,800 円(税抜)/ 17,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/04 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2026ページ
バリエーション一覧
EA997R-21 0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)
EA997R-22 0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン)
EA997R-26 0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)
EA997R-27 0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top