品番 : EA997R-26
品名 : 0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ST BRO 900X600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ノーマッド | サイズ(mm) | 600×900 |
| 厚み(mm) | 9 | カラー | ブラウン |
| 材質 | 塩化ビニール | 重量 | 1.4kg |
| 用途 | 通行量のあまり多くないビルや店舗の出入り口に。 | ||
| 屋外、屋内用コイルマット。 | |||
| キャッチした土砂が床に落ちない裏地付きタイプでソフトなクッション性が特長です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,290 円(税抜)/ 6,919 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2026ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997R-21 0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) |
| EA997R-22 0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ライトグリーン) |
| EA997R-26 0.6x0.9m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) |
| EA997R-27 0.9x1.5m/9.0mm 泥落しマット(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
