詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RA-61

品名 : 1000x2000x 5mm ゴムマット(ブラック)

仕様

幅(m) 1 長さ(m) 2
厚み(mm) 5 材質 再生ゴム
コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。
防音・防振性能に優れています。
弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/05/23 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA997RA-61 1000x2000x 5mm ゴムマット(ブラック)
EA997RA-62 1000x2000x10mm ゴムマット(ブラック)
EA997RA-63 1000x2000x15mm ゴムマット(ブラック)
EA997RA-64A 1000x2000x20mm ゴムマット(ブラック)
ウェブカタログ画像
※品番により厚みが異なります。
  • ※品番により厚みが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top