品番 : EA997RA-62
品名 : 1000x2000x10mm ゴムマット(ブラック)
仕様
| 幅 | 1m | 長さ | 2m |
|---|---|---|---|
| 厚み | 10㎜ | 材質 | 再生ゴム |
| コイン状の突起は、滑りにくく耐摩耗性に優れています。 | |||
| 防音・防振性能に優れています。 | |||
| 弾力があるので、歩行感がよく安全性も高い製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RA-61 1000x2000x 5mm ゴムマット(ブラック) |
| EA997RA-62 1000x2000x10mm ゴムマット(ブラック) |
| EA997RA-63 1000x2000x15mm ゴムマット(ブラック) |
| EA997RA-64A 1000x2000x20mm ゴムマット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大

※品番により厚みが異なります。