詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RA-71

品名 : 600x 900mm 滑り止めマット(グリーン)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 MM-03
商品名 メガマットハーフ サイズ(mm) 600×900
厚さ 6mm 材質 PVC/ポリエステル
重量 750g 色 グリーン
厚みのあるすべり止めクッションマットです。
立ち作業疲労軽減マットとしても使えます。
敷くだけですべり止め効果を発揮します。
グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。
優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。
追加説明
カタログ価格

1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2306ページ
バリエーション一覧
EA997RA-71 600x 900mm 滑り止めマット(グリーン)
EA997RA-72 600x 900mm 滑り止めマット(ブラック)
EA997RA-73 600x1800mm 滑り止めマット(グリーン)
EA997RA-74 600x1800mm 滑り止めマット(ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top