品番 : EA997RA-74
品名 : 600x1800mm 滑り止めマット(ブラック)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | MM-10 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | メガマット | サイズ(mm) | 600×1800 |
| 厚さ | 6mm | 材質 | PVC/ポリエステル |
| 重量 | 1500g | 色 | ブラック |
| 厚みのあるすべり止めクッションマット。 | |||
| 立ち作業疲労軽減マットとしても使えます。 | |||
| 敷くだけですべり止め効果を発揮します。 | |||
| グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぎます。 | |||
| 優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足・腰への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 22:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2306ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RA-71 600x 900mm 滑り止めマット(グリーン) |
| EA997RA-72 600x 900mm 滑り止めマット(ブラック) |
| EA997RA-73 600x1800mm 滑り止めマット(グリーン) |
| EA997RA-74 600x1800mm 滑り止めマット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
