詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-153

品名 : 900x1500mm 疲労軽減マット(底冷え防止)

雲の上にいるような極上のふみごこちで足腰の疲れ・底冷え解消!

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-069-044-1
用途 工場での立ち作業、レジ業務の足元などに 材質 PVC発泡シート
サイズ(mm) 900×1500 厚み(mm) 15
重量 1㎡につき約4.5kg
極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果
熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
雲の上にいるような極上のふみごこち。
実験に裏付けされた、確かな品質と圧倒的な耐久性、耐摩耗性。
表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。
軽々運べるピースタイプ
防炎番号:E 2140099
ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干の誤差があります。
温度変化により伸縮する場合がありますのでご了承ください。
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2031ページ
バリエーション一覧
EA997RB-151 450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
EA997RB-152 750x 900mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
EA997RB-153 900x1500mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
EA997RB-160 1200x5000mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
ウェブカタログ画像
  • 極厚約15mmで新次元の心地よさです。
  • 表面

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top