品番 : EA997RB-160
品名 : 1200x5000mm 疲労軽減マット(底冷え防止)
雲の上にいるような極上のふみごこちで足腰の疲れ・底冷え解消!
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-069-050-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 工場での立ち作業、レジ業務の足元などに | 材質 | PVC発泡シート |
| サイズ(mm) | 1200×5000 | 厚み(mm) | 15 |
| 重量 | 1㎡につき約4.5kg | ||
| 極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果 | |||
| 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。 | |||
| 雲の上にいるような極上のふみごこち。 | |||
| 実験に裏付けされた、確かな品質と圧倒的な耐久性、耐摩耗性。 | |||
| 表面はシボ入り加工でスリップなどによる転倒の危険性を減少させます。 | |||
| 広範囲に敷き込めるランナータイプ | |||
| 防炎番号:E 2140099 | |||
| ロットにより、寸法・厚みとふみ心地に若干の誤差があります。 | |||
| 温度変化により伸縮する場合がありますのでご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
93,700 円(税抜)/ 103,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2031ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-151 450x 600mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
| EA997RB-152 750x 900mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
| EA997RB-153 900x1500mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
| EA997RB-160 1200x5000mm 疲労軽減マット(底冷え防止) |
