詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-2

品名 : 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)

目に優しく清潔さを感じる「緑色」の導電性ゴムシート

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-144-080-1
厚み 2mm 幅 1m
長さ 2m 材質 NBR(ニトリルゴム)
表面抵抗 1.5×10^5Ω 漏えい抵抗値 1.4×10^8Ω
除電機能
緑色の導電性ゴムシートです。
フロアマット、デスクマットとして最適です。
RoHS2、REACH対応
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 13:31現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0696ページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA997RB-1 1.0x1.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
EA997RB-2 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
EA997RB-5 1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 裏面
  • ゴムの種類

資料

RoHS
  1. PDF
その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top