品番 : EA997RB-5
品名 : 1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
目に優しく清潔さを感じる「緑色」の導電性ゴムシート
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-144-080-1 |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 幅 | 1m |
| 長さ | 5m | 材質 | NBR(ニトリルゴム) |
| 表面抵抗 | 1.5×10^5Ω | 漏えい抵抗値 | 1.4×10^8Ω |
| 除電機能 | |||
| 緑色の導電性ゴムシートです。 | |||
| フロアマット、デスクマットとして最適です。 | |||
| RoHS2、REACH対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
77,400 円(税抜)/ 85,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0696ページ 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-1 1.0x1.0m/2.0mm 導電性マット(緑) |
| EA997RB-2 1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑) |
| EA997RB-5 1.0x5.0m/2.0mm 導電性マット(緑) |
