詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-205B

品名 : 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(ブルー)

仕様

用途 作業台のクッション、作業現場の足元汚れ防止に カラー ブルー
厚み 2.0mm 1m
長さ 5m 材質 NBR系ゴム板(※)
耐熱温度 70℃ 重量 約12.5kg
屋内用
耐磨耗性、耐老化性に優れています。
※2026年2月よりSBR系からNBR系の材質に順次変更されます。
追加説明
カタログ価格

49,300 (税抜)/ 54,230 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/10 23:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1422ページ
バリエーション一覧
EA997RB-205B 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(ブルー)
EA997RB-210B 1.0x 10m/2.0mm ゴムシート(ブルー)
EA997RB-405B 1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • ※2026年2月以降、材質がSBR系からNBR系に順次切替予定

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top