品番 : EA997RB-405B
品名 : 1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー)
仕様
| 用途 | 作業台のクッション、作業現場の足元汚れ防止に | カラー | ブルー |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4.0mm | 幅 | 1m |
| 長さ | 5m | 材質 | NBR系ゴム板(※) |
| 耐熱温度 | 70℃ | 重量 | 約25.0kg |
| 屋内用 | |||
| 耐磨耗性、耐老化性に優れています。 | |||
| ※2026年2月よりSBR系からNBR系の材質に順次変更されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,300 円(税抜)/ 69,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/05/23 06:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-205B 1.0x5.0m/2.0mm ゴムシート(ブルー) |
| EA997RB-210B 1.0x 10m/2.0mm ゴムシート(ブルー) |
| EA997RB-405B 1.0x5.0m/4.0mm ゴムシート(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。

