品番 : EA997RB-46
品名 : 1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-154-080-1 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 廊下などの通路や生産ラインなどに | 材質 | ポリ塩化ビニール |
| カラー | グリーン | 幅 | 1m |
| 厚み | 2.3mm | 長さ | 5m |
| 重量 | 約7.5kg | ||
| クッション性・安全性・保温性に優れています。 | |||
| PVCシート・PVC発泡シートの2層構造 | |||
| ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。 | |||
| 足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
