詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-47

品名 : 1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-154-180-1
用途 歩行量の多いフロアや作業時の疲労軽減などに 材質 ポリ塩化ビニール
カラー グリーン 幅 1m
厚み 5mm 長さ 5m
重量 約13.5kg
クッション性・安全性・保温性に優れています。
PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造
ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
足腰の疲れ・冬場の底冷えの悩みを解決
追加説明
カタログ価格

49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA997RB-41 1.0x2.0m/2.3mm クッションシート(緑)
EA997RB-42 1.0x2.0m/5.0mm クッションシート(緑)
EA997RB-43 1.0x2.0m/9.0mm クッションシート(緑)
EA997RB-46 1.0x5.0m/2.3mm クッションシート(緑)
EA997RB-47 1.0x5.0m/5.0mm クッションシート(緑)
EA997RB-48 1.0x5.0m/9.0mm クッションシート(緑)
EA997RB-51 1.0x 10m/2.3mm クッションシート(緑)
EA997RB-52 1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)
EA997RB-53 1.0x 10m/9.0mm クッションシート(緑)
ウェブカタログ画像
  • 厚さ5.0mm
  • 表面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top