品番 : EA997RB-551
品名 : 0.92x 2m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製)
RoHSⅡ指令10物質に関してしきい値管理をしている為、
電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
仕様
| 幅(mm) | 920 | 長さ(m) | 2 |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 1.2 | 材質 | 非DOP PVC |
| RoHS2指令対応、REACH規則対応 | |||
| 作業台や床などで幅広い用途で使用できます。 | |||
| コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。 | |||
| 電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。 | |||
| 光学式マウス対応 | |||
| 追加説明 |
非DOP PVC(塩ビ)とは、DOP系可塑剤を使用せず、 フタル酸エステル系可塑剤も意図的に使用していないPVC(ポリ塩化ビニル)です。 国内外における可塑剤の使用制限を背景に誕生しました。 ●主な特徴 ・プラスチックの表面汚染や強度の低下を軽減する ・プラスチックとの粘着を防止する ・透明で柔軟性に富んでいる |
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/15 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1422ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RB-551 0.92x 2m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製) |
| EA997RB-552 0.92x 5m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製) |
| EA997RB-553 0.92x 10m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製) |
ウェブカタログ画像
拡大
