詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RB-552

品名 : 0.92x 5m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製)

RoHSⅡ指令10物質に関してしきい値管理をしている為、
電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。

仕様

幅(mm) 920 長さ(m) 5
厚み(mm) 1.2 材質 非DOP PVC
RoHS2指令対応、REACH規則対応
作業台や床などで幅広い用途で使用できます。
コピー、FAX、プリンター、印刷紙面からのインキ付着、移行汚染を軽減。
電気・電子機器の部品工場等における対策に適しています。
光学式マウス対応
追加説明 非DOP PVC(塩ビ)とは、DOP系可塑剤を使用せず、
フタル酸エステル系可塑剤も意図的に使用していないPVC(ポリ塩化ビニル)です。
国内外における可塑剤の使用制限を背景に誕生しました。

●主な特徴
・プラスチックの表面汚染や強度の低下を軽減する
・プラスチックとの粘着を防止する
・透明で柔軟性に富んでいる

カタログ価格

21,200 (税抜)/ 23,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/15 02:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1422ページ
バリエーション一覧
EA997RB-551 0.92x 2m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製)
EA997RB-552 0.92x 5m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製)
EA997RB-553 0.92x 10m/1.2mm 作業用マット(非DOP PVC製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997RB-551です。
  • ※画像はEA997RB-551です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top