品番 : EA997RC-113
品名 : 0.9x10m セーフティーマット(ブルー)
仕様
| メーカー | カーボーイ | 型番 | AI-9010BL |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 安全歩行マット | 材質 | PVC |
| 幅(mm) | 900 | 長さ(m) | 10 |
| 厚み(mm) | 6 | 重量 | 約29.7kg |
| カラー | ブルー | 用途 | すべりやすい場所の対策に 歩行帯の誘導に |
| 高いグリップ性能で足元の滑り止め対策に最適です。 | |||
| 適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。 | |||
| マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。 | |||
| 色を使い分けて往路復路の走行ルールを設定できます。 | |||
| 耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(※マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。) | |||
| ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。 | |||
| カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/15 03:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1421ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RC-111 0.9x10m セーフティーマット(グリーン) |
| EA997RC-112 0.9x10m セーフティーマット(ブラック) |
| EA997RC-113 0.9x10m セーフティーマット(ブルー) |
| EA997RC-121 1.2x 6m セーフティーマット(グリーン) |
| EA997RC-122 1.2x 6m セーフティーマット(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
