詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RC-122

品名 : 1.2x 6m セーフティーマット(ブラック)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AI-1206BK
商品名 安全歩行マット 材質 PVC
幅(mm) 1200 長さ(m) 6
厚み(mm) 6 重量 約23.8kg
カラー ブラック
用途 すべりやすい場所の対策に
歩行帯の誘導に
高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に最適です。
マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。
適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。
ケーブル、配線のつまづき防止に。
ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。
耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(※マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
追加説明
カタログ価格

23,500 (税抜)/ 25,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/22 12:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1421ページ
バリエーション一覧
EA997RC-111 0.9x10m セーフティーマット(グリーン)
EA997RC-112 0.9x10m セーフティーマット(ブラック)
EA997RC-113 0.9x10m セーフティーマット(ブルー)
EA997RC-121 1.2x 6m セーフティーマット(グリーン)
EA997RC-122 1.2x 6m セーフティーマット(ブラック)
ウェブカタログ画像
画像はEA997RC-122
  • 画像はEA997RC-122
  • ※画像はブラックです。
  • ※画像はブラックです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top