品番 : EA997RE-104
品名 : 500x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
仕様
サイズ(mm) | 500×250 | 厚み(mm) | 3 |
---|---|---|---|
材質 | ポリウレタン | 硬度 | アスカーC30 |
色 | 黒 | ||
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。 | |||
ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(旧EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。 | |||
半導電性のある使いやすいお試しサイズにカットしたシートです。 | |||
静電気を嫌うエリアでも使用可能です。 | |||
硬度30の半導電ゲルシートです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 04:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0722ページ 0727ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA109DL-20 : 40x40x3.0mm クリーナーペン転写用粘着ベース |
拡大