詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-102A

品名 : 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)

仕様

メーカー エクシール 型番 ES00-19015
サイズ(mm) 200×100 厚み(mm) 3
材質 ポリウレタン 硬度 アスカーC30
表面抵抗値 10^8Ω
ウレタンゲルの力でほこりを転写・吸着する粘着シートです。
ゲルクリーナーペン転写用粘着ベース(旧EA109DL-20)の転写シートとしても使用できます。
表面抵抗値10^8Ωの半導電性のあるウレタンゲルシートです。
小さなローラーのほこり除去に最適な小さいサイズです。
静電気を嫌うエリアでも使用可能です。
硬度30の半導電ゲルシートです。
ウレタンゲルの自己粘着性で手袋や部品のほこりを除去します。粘着材を使っていないため、糊移りの心配がありません。
汚れて粘着力が落ちてきたときは水で洗い流していただくことで粘着力が復元し、繰り返しご使用いただけます。
【使用方法】
ほこりを取り除きたいものをシートに軽く押し当てます。
半導電ゲルローラーのほこりを転写する場合は、汚れたローラーをシートの上で転がしてください。
ゲルクリーナーペンの汚れを転写する場合は、ペン先を引きずらずにパッティング(軽くポンポン押し当てる)してください。
※洗う頻度、使用方法によって劣化する場合があります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
追加説明
カタログ価格

2,500 (税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/08 04:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0697ページ 0703ページ

代替品

EA997RE-102B
  • 品番

    EA997RE-102B

  • コメント

    変更点:ノンシリコーン仕様

バリエーション一覧
EA997RE-101 100x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-102 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-102A 200x100x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-103 250x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
EA997RE-104 500x250x3.0mm 半導電ゲルシート(ウレタン)
ウェブカタログ画像
  • 繰り返し使用可能

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top