詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-11B

品名 : 720x1020mm フレーム(EA997RE-11・13・15用)

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-123-440-0
材質 SBRゴム カラー グリーン
サイズ 720×1020mm 厚み 5mm
重量 約3.7kg 使用上の注意 粘着マットシート裏面の透明シートを1枚剥がし、専用フレームにしっかり固定(貼り付け)してからご使用開始ください。
EA997RE-11、-13、-15と組み合わせてご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/04 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0703ページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RE-11B 720x1020mm フレーム(EA997RE-11・13・15用)
EA997RE-12B 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top