品番 : EA997RE-12B
品名 : 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-123-443-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SBRゴム | カラー | グリーン |
| サイズ | 720×1320mm | 厚み | 5mm |
| 重量 | 約4.7kg | ||
| EA997RE-12、-14、-16と組み合わせてご使用下さい。 | |||
| 使用上の注意 | 粘着マットシート裏面の透明シートを1枚剥がし、専用フレームにしっかり固定(貼り付け)してからご使用開始ください。 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/04 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0703ページ 2030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-11B 720x1020mm フレーム(EA997RE-11・13・15用) |
| EA997RE-12B 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA997RE-12 : 0.6x1.2m/3.5mm 強粘着マットシート(60枚シート) |
| 本体 | EA997RE-14 : 0.6x1.2m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止) |
| 本体 | EA997RE-16 : 0.6x1.2m/3.5mm 中粘着マットシート(緑・60枚シート) |
