品番 : EA997RE-14
品名 : 0.6x1.2m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止)
表面の特殊な粘着剤で靴底のチリやホコリを取る除塵粘着シート
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-123-543-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレンフイルム | 色 | 透明 |
| サイズ | 600×1200mm | 重量 | 2.4kg |
| 注意 | 極度に湿気の多い場所や厨房など水回り付近では、商品の特性上、粘着力の低下を生じさせる成分が含有されているため、帯電防止剤の含有されていない粘着マットシートをご使用ください。 | ||
| 60枚層(厚み3.6mm) | |||
| フレームはEA997RE-12Bになります。 | |||
| 汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 | |||
| 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。 | |||
| 強粘着タイプ | |||
| 半導体、精密機器、食品などの工場や病院の検査室用 | |||
| 抗菌剤入 | |||
| 帯電防止剤入 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,500 円(税抜)/ 28,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0703ページ 2030ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-13 0.6x0.9m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止) |
| EA997RE-14 0.6x1.2m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA997RE-12B : 720x1320mm フレーム(EA997RE-12・14・16用) |
