品番 : EA997RE-86
品名 : 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用)
カタログ訂正
25/01/23 画像の訂正。誤:ブラック、正:シルバー(9025 No.56)
仕様
メーカー | エクシール | 型番 | MAT3-SLA09 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 900×60 | 厚み(mm) | 3 |
材質 | アルミ | 色 | シルバー |
両面テープで必要な部分のみ設置できます。 | |||
床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。 | |||
軽くて丈夫なアルミ製です。 | |||
台車などでマットの上を通過する際、床とマットの段差を解消します。 | |||
台車やリフト等でマットを通る方におすすめです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 11:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 0707ページ 2078ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA997RE-86 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ(3mm厚用) |
EA997RE-87 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
EA997RE-88 900x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
EA997RE-89 1200x60mm 粘着マット用アルミスロープ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)