品番 : EA997RE-93
品名 : 250x250x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | DC10-2525V |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×250 | 入数 | 8枚 |
| 材質 | ポリウレタン | 厚さ | 1.0mm |
| 色 | ブルーグリーン | 使用目安 | 2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。 |
| 清掃回数の目安 | 1~2週間に1回を目安に表面を清掃してください。 | ||
| エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。 | |||
| 壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。 | |||
| はさみで簡単にカットできるので、お使いのエアシャワーに合わせてご使用いただけます。 | |||
| 汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。 | |||
| 抗菌・防カビ剤を配合しているため、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心してご使用いただけます。 | |||
| 【使用方法】 ①設置するエアシャワー内の壁をきれいに掃除します。 ②エンボス加工面が壁側になるようにして貼り付けます。 ③ゲルの力でエアシャワー内に舞うほこりを吸着します。 ④汚れてきたら水拭き・丸洗いで繰り返しお使いいただけます。 |
|||
| 【清掃方法】 壁に設置したまま清掃する場合は、壁から15cm程離れたとことから水または専用洗剤を吹きかけ、水で濡らして絞ったクロスですぐに拭き取ってください。清掃時、専用洗剤をお使いいただくことによって、より長く清潔にご使用いただけます。 ※貼り剥がしが簡単なため、丸洗いも可能です。丸洗い後はよく乾かしてから再設置してください。 |
|||
| 【ご使用上の注意】 ・完全に乾燥してから貼り付けてください。水分が残ったまま壁に貼ると、カビが発生することがあります。 ・剥がす際にシートを折ってしまうと跡がついて戻りません。 ・油等が付着するとシートの表面が変色する恐れがあります。 ・軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 02:18現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-93 250x250x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン) |
| EA997RE-94 500x125x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン) |
| EA997RE-95 1000x500x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
