詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-95

品名 : 1000x500x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)

仕様

メーカー エクシール 型番 DC10-1005V
サイズ(mm) 1000×500 厚さ 1.0mm
材質 ポリウレタン 色 ブルーグリーン
入数 1枚 使用目安 2~3年程度※使用環境により劣化速度が異なります。
エアシャワー中の壁に貼ることで空気中に漂う塵埃を除去する、壁面用粘着シートです。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。
壁側の面はエンボス加工が施されており、貼り剥がしも簡単です。
汚れてきたら水拭き、丸洗いで繰り返しお使いいただけます。
はさみで簡単にカットできるので、お使いのエアシャワーに合わせてご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

22,000 円(税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0703ページ

代替品

EA997RE-95A
バリエーション一覧
EA997RE-93 250x250x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
EA997RE-94 500x125x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
EA997RE-95 1000x500x1.0mm 壁面用粘着シート(ウレタン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top