品番 : EA997RE-96
品名 : 500x 500x42mm 背中用粘着マット(ウレタン)
仕様
| メーカー | エクシール | 型番 | HM-0505 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 500×500 | 厚さ | 42mm |
| 材質 | ポリウレタン | セット内容 | 粘着シート2枚 (旧EA997RE-97) クッションマット(固定用粘着ゲル付)1枚 |
| ローラー掛けの仕上げ清掃に最適な背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。 | |||
| 水洗いで繰り返しご使用いただけます。 | |||
| 場面に合わせてマットの貼り剥がしができ、位置の調整も自由自在です。 | |||
| 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部) | |||
| やわらかな粘着シートとマットが背中の深い凹凸にも馴染む! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0703ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット(ウレタン) |
| EA997RE-97 [EA997RE-96用] 交換用粘着マット(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
