詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RE-97

品名 : [EA997RE-96用] 交換用粘着マット(2枚)

仕様

メーカー エクシール 型番 HM-0505-S
サイズ(mm) 450×450 厚さ 1.0mm
材質 ポリウレタン 入数 2枚
EA997RE-96用交換用粘着マット
ローラー掛けの仕上げ清掃に最適な背中の毛髪やほこりを除去する粘着マットです。
抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。(※粘着シート部)
水洗いで繰り返し使えて、お手入れ楽々!
場面に合わせてマットの貼りはがしができ、位置の調整が自由自在!
追加説明
カタログ価格

23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/20 07:37現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 0703ページ
バリエーション一覧
EA997RE-96 500x 500x42mm 背中用粘着マット(ウレタン)
EA997RE-97 [EA997RE-96用] 交換用粘着マット(2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top