品番 : EA997RH-152
品名 : 450x 750mm 玄関マット(モスグレー)
高級感ある艶やかなカラーでエントランスを演出し、抜群の除塵性能と耐久性が魅力の除塵マット
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | MR-038-020-5 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×750 | 厚み(mm) | 9.5(パイル7.5、ベース2) |
| カラー | モスグレー | 材質 | 表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール |
| 重量(kg) | 1.2 | ||
| グレードを高めるエレガントカラー。 | |||
| 抜群の除塵性能と優れた選択堅牢度を持ち合わせます。 | |||
| 徴極太原着ナイロン系とB.C.F.ナイロン糸のカットパイルとループパイルを混合させ、頑固な汚れをブラッシング効果で落としながら繊細な塵もキャッチします。 | |||
| 弾性回復力があるので従来のマットより、はるかにへたりにくくなっています。 | |||
| 光に対して変褪色しにくく、水洗いによる色落ち、色移りがほとんどありません。 | |||
| 極極太ナイロン糸を使用しているため水切も早くできます。 | |||
| 防炎番号:E2170289 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2030ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA997RH-151です。
