詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RH-153

品名 : 600x 900mm 玄関マット(モスグレー)

高級感ある艶やかなカラーでエントランスを演出し、抜群の除塵性能と耐久性が魅力の除塵マット

仕様

メーカー テラモト 型番 MR-038-040-5
サイズ(mm) 600×900 厚み(mm) 9.5(パイル7.5、ベース2)
カラー モスグレー 材質 表面:ナイロン100%(超極太ナイロン30%、B.C.F.ナイロン70%)、裏面:軟質塩化ビニール
重量(kg) 1.9
グレードを高めるエレガントカラー。
抜群の除塵性能と優れた選択堅牢度を持ち合わせます。
徴極太原着ナイロン系とB.C.F.ナイロン糸のカットパイルとループパイルを混合させ、頑固な汚れをブラッシング効果で落としながら繊細な塵もキャッチします。
弾性回復力があるので従来のマットより、はるかにへたりにくくなっています。
光に対して変褪色しにくく、水洗いによる色落ち、色移りがほとんどありません。
極極太ナイロン糸を使用しているため水切も早くできます。
防炎番号:E2170289
追加説明
カタログ価格

7,760 (税抜)/ 8,536 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/09 15:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2030ページ
バリエーション一覧
EA997RH-151 360x 600mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-152 450x 750mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-153 600x 900mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-154 750x 900mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-155 900x1200mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-156 900x1500mm 玄関マット(モスグレー)
EA997RH-157 900x1800mm 玄関マット(モスグレー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA997RH-151です。
  • ※画像はEA997RH-151です。
  • 表面形状
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top